NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
Gロングエンドミル2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06660464
品番
SL2GE 13.0
参考基準価格(税別)
¥10,260
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
全長(mm)
110
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
13.0
公差(mm)
0〜-25
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
表面処理
G(TiN)コーティング
ねじれ角
標準