マサダ製作所
マサダ製作所の 運搬機器
マサダ製作所の 搬送用コロ
マサダローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06661191
品番
MUS-2.5S
参考基準価格(税別)
¥84,980
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
重量物の移動・運搬用自在ローラー
爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途
大型工作機の移動・据付
板金・鍛圧機械の移動・据付
展示会等での機械の搬入・搬出
工場内でのレイアウト変更・メンテナンス
プラント建設での材料の移動
空調機械の移動・据付
鉄鋼構造物の移動
家屋の移動
寸法A(mm)
285
寸法B(mm)
245
寸法C(mm)
115×115
寸法D(mm)
24
寸法H(mm)
128
仕様
ウレタンローラタイプ シングル型
質量(kg)
15.5
能力(t)
2.5
ローラー寸法(Φ×L)mm
100×125
ローラー数
2
寸法E
M20