マサダ製作所
マサダ製作所の 運搬機器
マサダ製作所の 搬送用コロ
マサダローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06661207
品番
MUW-2S
参考基準価格(税別)
¥106,590
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
重量物の移動・運搬用自在ローラー
爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途
大型工作機の移動・据付
板金・鍛圧機械の移動・据付
展示会等での機械の搬入・搬出
工場内でのレイアウト変更・メンテナンス
プラント建設での材料の移動
空調機械の移動・据付
鉄鋼構造物の移動
家屋の移動
寸法A(mm)
195
寸法B(mm)
220
寸法C(mm)
115×115
寸法D(mm)
14
寸法H(mm)
80
仕様
ウレタンローラタイプ ダブル型
トラスコ品番
431-4743
質量(kg)
11
能力(t)
2
ローラー寸法(Φ×L)mm
80×80
ローラー数
4
寸法E
M20