マサダ製作所
マサダ製作所の 運搬機器
マサダ製作所の 搬送用コロ
マサダローラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06661234
品番
MUB-2S
参考基準価格(税別)
¥137,720
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
重量物の移動・運搬用自在ローラー
爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途
大型工作機の移動・据付
板金・鍛圧機械の移動・据付
展示会等での機械の搬入・搬出
工場内でのレイアウト変更・メンテナンス
プラント建設での材料の移動
空調機械の移動・据付
鉄鋼構造物の移動
家屋の移動
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
310
寸法C(mm)
155×155
寸法D(mm)
10
寸法H(mm)
105
仕様
ウレタンローラタイプ ボギー型
質量(kg)
18.6
能力(t)
2
ローラー寸法(Φ×L)mm
80×80×2
ローラー数
50×73×2
寸法E
M20