マサダ製作所
マサダ製作所の 運搬機器
マサダ製作所の 搬送用コロ
マサダローラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06661243
品番
MUB-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥141,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
重量物の移動・運搬用自在ローラー
爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途
大型工作機の移動・据付
板金・鍛圧機械の移動・据付
展示会等での機械の搬入・搬出
工場内でのレイアウト変更・メンテナンス
プラント建設での材料の移動
空調機械の移動・据付
鉄鋼構造物の移動
家屋の移動
寸法A(mm)
291
寸法B(mm)
355
寸法C(mm)
185×185
寸法D(mm)
13
寸法H(mm)
128
仕様
ウレタンローラタイプ ボギー型
質量(kg)
27
能力(t)
3
ローラー寸法(Φ×L)mm
100×125×2
ローラー数
60×80×2
寸法E
M20