※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSS-5S マサダローラー マサダ製作所 06661252 MSS-5S マサダローラー マサダ製作所 06661252 MSS-5S マサダローラー マサダ製作所 06661252

マサダローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06661252 品番 MSS-5S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥66,570 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

重量物の移動・運搬用自在ローラー
爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。

用途
大型工作機の移動・据付
板金・鍛圧機械の移動・据付
展示会等での機械の搬入・搬出
工場内でのレイアウト変更・メンテナンス
プラント建設での材料の移動
空調機械の移動・据付
鉄鋼構造物の移動
家屋の移動
寸法A(mm)195 寸法B(mm)327 寸法C(mm)95×95 寸法D(mm)13 寸法H(mm)105 仕様スチールローラタイプ シングル型 質量(kg)11 能力(t)5 ローラー寸法(Φ×L)mm80×80 ローラー数2 寸法EM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする