※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マサダ製作所
マサダ製作所の 運搬機器
マサダ製作所の 搬送用コロ
マサダローラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06661313
品番
MSB-7.5S
参考基準価格(税別)
¥177,350
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
重量物の移動・運搬用自在ローラー
爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途
大型工作機の移動・据付
板金・鍛圧機械の移動・据付
展示会等での機械の搬入・搬出
工場内でのレイアウト変更・メンテナンス
プラント建設での材料の移動
空調機械の移動・据付
鉄鋼構造物の移動
家屋の移動
寸法A(mm)
291
寸法B(mm)
355
寸法C(mm)
185×185
寸法D(mm)
13
寸法H(mm)
128
仕様
スチールローラタイプ ボギー型
質量(kg)
36
能力(t)
7.5
ローラー寸法(Φ×L)mm
100×125×2
ローラー数
80×80×2
寸法E
M20