リポビタンウォーターは、いつでもどこでも、さっと水に溶かして飲めるパウダータイプのリポビタンです。1日推奨量※1のビタミンB1・B2・B6を配合しています。運動中や仕事中などの熱中症対策※2にも適しています。カフェイン不使用、低カロリー(2.6kcal/100ml)※3ですので、お休み前にもおすすめです。エナジー風味です。※1:日本人の食事摂取基準(2020年版)15才以上の1日推奨量※2:水500mlに溶かした場合、食塩相当量として0.1g/100ml配合。 全国清涼飲料連合会が定める「熱中症対策」表示ガイドラインの基準に沿っています。※3:500mlに溶解時