ALD-C600ACB ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C600 Aero(エアロ) ALDECOR(アルデコール) 06662078 ALD-C600ACB ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C600 Aero(エアロ) ALDECOR(アルデコール) 06662078 ALD-C600ACB ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C600 Aero(エアロ) ALDECOR(アルデコール) 06662078

ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C600 Aero(エアロ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06662078 品番ALD-C600ACB
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

セオリーを超えた新たなる最高峰。
力強さとエレガンスの融合。SUVにも対応した新たなカーストッパーの誕生です。
2本の脚が力強く本体を浮かせるデザインは、スムーズに雨水を排出し快適な駐車環境を維持します。

用途こだわりの自動車やカーポートに相応しいカーストッパーです。 付属品ステンレス製ボルトM16×150mm 2本 質量(kg)3.5 カーボンブラックメタリック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×125 耐荷重(t)2
関連資料:(0.58MB)
注意
※・設置場所はコンクリート面の上とし、薄いアスファルトや下地が柔らかい場所、砂地、砂利の場所は使用できません。
※・本製品は車両用製品ですので、坂道や一般道でのご使用はおやめください。
※・本製品は重量2t以上の大型車両用には対応しておりません。
※・本製品への車両の乗上げ、勢いよく車輪を当てるなどした場合、ぐらつきや破損の原因となりますので、運転には十分ご注意ください。
※・タイヤはゴムが主体です。タイヤ側面は特に剛性がなく、側面から当てるとパンクしたり裂ける場合があります。本製品によるこれらの損害は弁償やクレームの対象となりませんのでご承諾ください。
※・本製品は金属製品のため、夏場や直射日光下では表面温度が50度を超す場合がございますので、素手や素足で触れないでください。また、ペットのお散歩の際も十分気をつけてください。
※・車止めの用途以外でのご使用はおやめください。
※・本製品はアルミニウム生材仕上のため、素材色が少しずつ暗めに落ち着いていきます。また、日光や雨に含まれる酸により斑点や染みが発生しますが、これは人間でいうところのかさぶたの役割をする酸化被膜が生成されるためで、品質には全く問題ございません。素材そのものが持つ美観特性を生かした商品として、経年変化をお楽しみいただけると幸いです。
※・砂型鋳造ハンドメイドのため、重量誤差、鋳肌特有の凹凸が生じます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする