ALD-C400ZTCB ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C400 ZETTY(ゼッティ) ALDECOR(アルデコール) 06662087 ALD-C400ZTCB ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C400 ZETTY(ゼッティ) ALDECOR(アルデコール) 06662087 ALD-C400ZTCB ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C400 ZETTY(ゼッティ) ALDECOR(アルデコール) 06662087

ALDECOR(アルデコール) カーストッパー C400 ZETTY(ゼッティ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06662087 品番ALD-C400ZTCB
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

「停まる・停める」を科学した万能選手。
大型SUVのタイヤサイズ[285/75/16(直径860mm)]を基準値として設計しました。車量がかかるステップ部分はバイアス模様によりタイヤがしっかりグリップ。ボルト位置をステップ部側に設定したことでストップ部分にタイヤが乗り上げた場合でもテコの原理が働かない構造です。全体の肉厚は7ミリですが、高さ100mmのストップ部分の厚みは特に強靭性を高めるため30mmに設計しました。
「自然な踏み心地・停め心地の良さ」を実現。
ステップ部分は、薄く設計し「自然な踏み心地」を実現。
裏面には、無数の溝を施すことで強度を高め、さらに全体に3ミリのくぼみを設け、施工時の接着剤塗布を容易にしています。
シンプルなフォルムが街にとけこむデザイン。
強強靭性が際立つC400シリーズですが、全体のフォルムは、流線型でシンプルなデザイン。美しく街の中にとけこみます。

用途
回転モーメントゼロ。絶対停止の「ゼッティ」。
鋳造型で強靭性、耐食性に優れ直下圧6 トンの耐荷重性能を実装。
高さ100mmと高く一般車からSUVまで幅広く対応。
軽量、コンパクトで施工しやすく商業店舗や病院、マンションのような多台数駐車場向けの商品です。
付属品ステンレス製ボルトM16×150mm 2本 質量(kg)2.5 カーボンブラックメタリック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×85 耐荷重(t)2
関連資料:(0.57MB)
注意
※・設置場所はコンクリート面の上とし、薄いアスファルトや下地が柔らかい場所、砂地、砂利の場所は使用できません。
※・本製品は車両用製品ですので、坂道や一般道でのご使用はおやめください。
※・本製品は重量2t以上の大型車両用には対応しておりません。
※・本製品への車両の乗上げ、勢いよく車輪を当てるなどした場合、ぐらつきや破損の原因となりますので、運転には十分ご注意ください。
※・タイヤはゴムが主体です。タイヤ側面は特に剛性がなく、側面から当てるとパンクしたり裂ける場合があります。本製品によるこれらの損害は弁償やクレームの対象となりませんのでご承諾ください。
※・本製品は金属製品のため、夏場や直射日光下では表面温度が50度を超す場合がございますので、素手や素足で触れないでください。また、ペットのお散歩の際も十分気をつけてください。
※・車止めの用途以外でのご使用はおやめください。
※・本製品はアルミニウム生材仕上のため、素材色が少しずつ暗めに落ち着いていきます。また、日光や雨に含まれる酸により斑点や染みが発生しますが、これは人間でいうところのかさぶたの役割をする酸化被膜が生成されるためで、品質には全く問題ございません。素材そのものが持つ美観特性を生かした商品として、経年変化をお楽しみいただけると幸いです。
※・砂型鋳造ハンドメイドのため、重量誤差、鋳肌特有の凹凸が生じます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする