630 シリコーングリーススプレー エーゼット 06662747

シリコーングリーススプレー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード06662747品番630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。

用途
滑走・離型・艶出・防錆
グリス種類シリコーングリース成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤使用温度範囲(℃)-30~+200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量28mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06662747
2019-01-20
用途: 高温になる所のグリスアップバイク用

クリスがダラダラと流れないので使いやすいです。
色が白なのでクリスをしたところとしてないところがはっきりと区別がつきます。

対象商品 : 06662747
2016-04-15
用途: 木製の車輪の潤滑
フジミオート自動車・二輪車・自転車関連業

本体は、小さくて良いが
使ってない方のノズルを
本体に付けることが、出来れば使いやすいと
思います。

対象商品 : 06662747
2014-10-15
用途: 車のスライドドアーのレール等
株式会社京都成和運送

値段の割りに内容量が少ない使い始めたばかりでどれぐらい使えるか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする