二硫化モリブデングリーススプレー PRO

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード06662756 品番789
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。
各機械の高荷重極圧時の潤滑。
ネジの潤滑と焼付け防止。
高性能リチウムグリースの特性に、二硫化モリブデンを配合した潤滑剤です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グリス種類モリブデングリース 成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素 使用温度範囲(℃)-25〜+120 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量273mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06662756
2021-06-10
用途:
バイクのチェーンに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク3台分のチェーンの注油にお使いました。音も静かになりましたが持ちが良い分
ホイールに汚れが飛びます。走行には問題ありませんが。

対象商品:
06662756
2020-06-07
用途:
自転車のブレーキワイヤーや可動部分
cut salon Ys 様 (サービス業)

中の玉がカラカラいうように良く振って使用したのですが最初の頃はほぼ無色の有機モリブデングリスのような物でしたが使用しているうちに黒っぽくなって来ました。これぞ二流化モリブデン!
この商品は長期間動かされて無かったようでしつこいくらい良く振って使う事が大事だと思います!

2人が参考にしています
対象商品:
06662756
2020-01-15
用途:
機械の作動前
製造業

使いやすいく、使用感よい。
とても安価でびっくりしました。

対象商品:
06662756
2018-08-09
用途:
自動車整備

自動車部品、駆動関係のギヤ、ベアリング、ブレーキバックパネルの辺りに吹きかけて使用していますが特に問題はなさそうです。

対象商品:
06662756
2018-02-20
用途:
チェーン類などに吹き付けています
農・林・水産業

モリブデン入りなので程よく使用してます。もったいなくて。

1人が参考にしています
対象商品:
06662756
2016-12-29
用途:
メンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

自分の思い込みだったようなのか、もう少し粉っぽく出てくるものだと思ったら液体グリスのように出てくるものでした。ドイツ製やブレーキ系に使えるような粘土の高いのもあると良いですね。

対象商品:
06662756
2016-03-26
用途:
SUSどうしの締め付け部等

従来は、缶入りの物を使用していたが、薄く広範囲に簡単に塗れるので便利です。

対象商品:
06662756
2018-12-17
用途:
自動車の整備全般
その他業種

以前から使用している製品で、経年劣化も少なく潤滑性能も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする