エーゼット
エーゼットの グリース
エーゼットの グリーススプレー
有機モリブデングリーススプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
06662765
品番
794
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
リチウム石けん基のグリース有機モリブデンを有効配合し、二硫化モリブデンに比較して効力に差がなく黄褐色のため、色が目立たないのが特長です。高荷重、高温箇所の潤滑に。
グリス種類
モリブデングリース
成分
リチウムグリース、有機モリブデン
色
黄色
使用温度範囲(℃)
-25〜+120
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
135mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性