ノーブランド
ノーブランドの 継手・パイプ
ノーブランドの 継手
ノーブランドの 溶接継手
突合せ溶接継手 (ステンレス) 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06663063
品番
JIS SUS304 10S 90EL 25A
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び厚さ
10S
形状
エルボ90°
寸法F(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材