ART(MBP)
ART(MBP)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ART(MBP)の ピペット/ピペッター/スポイト
ART(MBP)の ピペットチップ
ARTフィルターチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
容量(μL)
100〜1000
TGK品番
656-12-25-46
注文コード
06663492
品番
2179-RI
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・TGK品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
100本×8パック
容量(μL)
100〜1000
Gilson
○
Biohit
○
Eppendorf
―
LABSYSTEMS
―
RAININ
○
SOCCOREX/WHEATON
○
TGK品番
656-12-25-46
タイプ
詰め替え用
型式
ART 1000E
注意
※オートクレーブ不可。