曜日別特売
GC01 放射線測定器 FNIRSI 06663557

放射線測定器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06663557品番GC01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本製品はガイガー・ミラー・カウンターを使用しています。
電離放射線(ベータ粒子、ガンマ線、X線)の強度を検出する測定器です。
プローブに印加される電圧が一定の範囲に達すると、放出される放射線が管内で電離し、イオンの対が生成される電離放射線が発生します。
そして、接続された電子機器によって記録されます。
アラームしきい値測定率は、任意に選択することができます。
ガイガーミュラー計数管、大容量1100mAh、リアルタイム・モニタリング。
食品や金属等の検査、大理石/鉱石等の検査、原子力産業の放射能検出、放射性医療機器のテストに。

仕様●累積線量当量:0.00μSv-500.0mSv●線量等価率:0.00-10000μSv/h(10mSv/h)寸法(mm)120×78×27イエロー種類検出光線:Y線、X線、β線検出器エネルギー補正GM管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする