DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の 丸形圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小
(1件のレビュー)
24日以内出荷
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
色
赤
幅(mm)
6.6
全長(mm)
20.5
注文コード
06665663
品番
RAV0.5-4RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・全長
など
327
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
丸形
種類
絶縁付圧着端子
適応ねじ径
M4
幅(mm)
6.6
色
赤
全長(mm)
20.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表