エスカップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200個) 注文コード 06665915 品番 561-22-53-11
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,920
販売価格(税別)
3,564
容量(mL)90 TGK品番561-22-53-11 材質PP 型式66-90 上径×下径×高さH(mm)59×45×41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
園でのプリン提供
社会福祉法人梁瀬福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

園でプリンを園児に提供するために購入しました。数がかなりいるのと価格が安いため迷わずこの商品を採用しました。子どもたちに人気のプリン。作るのが楽しみです。

対象商品:
06665881
2019-07-31
用途:
試料の計量や一時的な保管用途
株式会社高木化学研究所 様 (製造業)

軽くて丈夫、お値段も安いので、手軽に使用する事ができます。
ラベルシールを貼って並べておけば、中に入っている試料が一目で分かるので、転がったり風で飛ぶような軽い試料を保管するには最適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする