オカムラ(岡村製作所)
FZロッカー 8人用2列4段コイン錠
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ソフトコーラル
本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ソフトコーラル
本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ソフトコーラル
本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ライトスモーク
本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ダンガリーブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06668080
品番
4508FR Z531
参考基準価格(税別)
¥190,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。
仕様
アジャスターなし/連結ビスなし/7人用~8人用:7人用~8人用 /扉素材:スチール /使用人数:8人用
その他
8人用(2列4段) リターン式コイン錠(100円硬貨専用)
幅(mm)
900
色
本体カラー:ライトスモーク 扉カラー:ソフトコーラル
高さ(mm)
1790
タイプ
8人用
奥行(mm)
450
段数
4段
列数
2列
内寸奥行(mm)
408
内寸幅(mm)
406
鍵
有
施錠方法
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
内寸高さ(mm)
392
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,710
/
税込
¥
6,281
北海道地方
数量1につき
¥
5,710
/
税込
¥
6,281
沖縄地方
数量1につき
¥
5,710
/
税込
¥
6,281
離島
数量1以上のご注文
お送りできません