快温くんプラス 鬼熱レギュラー 10個入x24セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(240個) 注文コード 06668947 品番 6300058494
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

『快温くんプラス 鬼熱レギュラー』は、「暖かいだけじゃない高温カイロ」がコンセプトの防寒製品です。ただ暖かいだけではなく、即効性、軽量性、安全性といった嬉しい機能も追加されています。他社製品に比べて、より軽く、より暖かくなり、より40度までの立ち上がり時間が早く、より暖かさが持続します。業界トップクラスの暖かさを誇る本製品は、寒い季節の屋外での作業やスポーツ観戦など、冷え込みが厳しい状況下での活躍が間違いなしです。

用途建設現場、農業、漁業など、長時間屋外で作業をする方に。サッカーや野球など、長時間屋外で観戦する際に。キャンプ、登山、釣りなど、寒さを感じるアウトドア活動に。冬の北海道など、特に寒い地域での生活に。 質量(g)1個あたり:26.5、1袋あたり:31.5 タイプ貼る 最高温度(℃)70 寸法(cm)1個あたり:13×9.5 標準持続時間(h)8 平均温度(℃)56 立ち上がり時間40℃まで:12.1分
注意
※表示の最高温度・持続時間・平均温度は都条例にもとづく測定値ですので、人体にてご使用の場合は若干の差異があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする