レトロ調電気ストーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06669035 品番 HDL-4249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

『レトロ調電気ストーブ』は、そのレトロなデザインと暖かさで人気を集めている電気ストーブです。古き良き時代の暖房器具を思わせるデザインで、お部屋の雰囲気を温かく、そしてどこか懐かしいものに演出します。遠赤外線で180°の広範囲を暖める事が可能で、電気ストーブならではの素早い暖まりと、広範囲に広がる温かさが特徴です。寒い冬でも快適に過ごすことができます。転倒時自動オフ機能など、安全面に配慮された設計になっています。表面がフラットなので、掃除がしやすく清潔に保てます。

用途お部屋の暖房、足元暖房に。カフェや店舗など、お店の雰囲気作りに。 付属品取扱説明書 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 定格消費電力(W)700 安全装置転倒時自動OFF付き 電源コード(m)約1.2 保証期間1年 モード強、弱 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×395×260
注意
※定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用してください。使用時は、電源プラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込んでください。電源コード、電源プラグの破損、損傷がないかを確認してください。電源プラグの刃(先端)、及び刃の根本に埃が付いている場合は、きれいに拭き取ってください。部屋を離れるとき、就寝時は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。使用中又は、使用後は、子供、幼児の手の届かない範囲に置いてください。時々電源が切れる、コードを動かすと通電したりしなかったりする、本体が異常に熱くなる、発煙、異臭がする、ビリビリと電気を感じる製品の一部に割れ、がたつき、緩みがある場合は、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。お手入れや点検、移動の際は、電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷めた状態で行ってください。使用初期段階において揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も放散するおそれがあるため、十分に換気を行ってください。本体の用途以外で使用しないでください。分解、修理、改造をしないでください。電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない、束ねたりしない、重い物を載せたりしないでください。電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しないでください。本製品をコンセントのすぐ下に置いて使用しないでください。カーテン、寝具、衣類などの可燃物の近くで使用しないでください。本製品が覆われた場合、又は間違って設置された場合には、火災の危険があるため、本製品のスイッチを自動的に入れるプログラマ、タイマー、別のリモートコントロールシステム、又はその他の装置で本製品を使用しないでください。洗濯物を乾かすために使用しないでください。浴槽、シャワー及び水泳プールの周辺部で、本製品を使用しないでください。屋外では使用しないでください。ガソリン、塗装、可燃性の液体などが保管されている場所では使用しないでください。使用中、使用後、しばらくはガードなど高温部には触れないでください。濡れた手で本製品を操作しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする