EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 物品棚/収納用品
EFFORT(エホート)の ツールボックス/ツールバッグ
EFFORT(エホート)の 樹脂製(プラスチック)
限定色 スーパーバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06669227
品番
SB-465SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
新素材から生まれた重厚な輝き
徳陽ビス箱が入るワイドスペース
積み下ろしに便利なサイド取手付き
レジャー・日用品等多目的収納に最適
丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
用途
作業、レジャー、日用品の収納
材質
耐衝撃性コーポリマー
色
シルバー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
465×385×280
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
385
外寸法・間口(mm)
465