限定色 スーパーバスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06669236 品番SB-465BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

新素材から生まれた重厚な輝き
徳陽ビス箱が入るワイドスペース
積み下ろしに便利なサイド取手付き
レジャー・日用品等多目的収納に最適
丈夫な高衝撃性コーポリマー使用

用途作業、レジャー、日用品の収納 材質耐衝撃性コーポリマー ブロンズ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×385×280 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)385 外寸法・間口(mm)465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする