小林製鋏
小林製鋏の 鋏
小林製鋏の 芽切鋏
打物 芽切鋏 170 曲刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06669446
品番
K-11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽量かつコンパクトなサイズで手が疲れにくく細かい部分にも使いやすい芽切狭です。
切れ味抜群で見た目もアンティーク感がありオシャレです。
用途
ガーデニングの作業などに。
全長(mm)
172
質量(g)
109
タイプ
曲刃
刃長(mm)
49
使用目的
ガーデニング