小林製鋏
小林製鋏の 鋏
小林製鋏の 芽切鋏
打物シノギ芽切鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06669471
品番
B-04B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
軽い切れ味で手が疲れにくい芽切鋏です。
見た目もアンティーク感がありオシャレ。
用途
ガーデニングの作業などに。
全長(mm)
204
質量(g)
197
刃長(mm)
55
使用目的
ガーデニング