マルナカ
マルナカの 刈払機
マルナカの ナイロンコード
マルナカの 刈払機用ナイロンカッター本体
タップカッター軽量小型タイプ NCA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06669489
品番
033523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
20ccクラスの小排気量向けタップカッター。
地面でたたけばコードが出てきて草を刈ることができます。
ボルト機種用コネクティングボルト付き(8mm⇒7mm:1本、8mm:1本)
用途
フェンス、堀の際、植木の周囲、小石の多い草刈りに最適です。
適合
装着可能刈払機:取り付け部がM8・M7(左ネジ)のもの、コード:2.0〜2.4mm(丸型)
寸法(mm)
100×52×100
質量(g)
262
注意
※草刈機にプロテクタを取り付け、保護具を着用してご使用ください。