絶縁丸形プラスサポーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 注文コード06669857 品番MRZ-5100P-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。

用途部品の支持に使用する。 材質 形状丸形 ねじ径M5 長さL(mm)100 長さD(mm)10 長さL2(mm)13 長さL1(mm)13 被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-37規格品) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
注意
※絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06669857 MRZ-5100P-BK 56734329 MRZ-5100P-BK 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ 1袋(10本) 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする