LED付き卓上コンパクト拡大鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06670015 品番KTL-403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

折り畳んでコンパクトに!
レンズ面を照らすLEDと手元を照らすLEDで用途に合わせて切り替えてお使いください。

材質(本体)ABS樹脂、LED 質量(g)109(電池除く) 倍率2.5 本体寸法(mm)95×67×38 バッテリー単4形乾電池3本 ライト種類LEDライト4灯と5灯切替え式 材質(レンズ)アクリル樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする