Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の ルーペ/拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 手持ちルーペ
LEDライト付きツインフォーカスルーペ75mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06670040
品番
PKC-012
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!
ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡
倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源
単4形乾電池2本(別売)
倍率
2(小玉3.5倍)
本体質量(g)
約52(電池含まず)
レンズ径(Φmm)
75
ライト種類
LEDライト2灯
材質(レンズ)
アクリル樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×216.5×20
連続点灯時間(時間)
270(アルカリ乾電池使用時目安)