Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の ルーペ/拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 手持ちルーペ
ツインフォーカスルーペ60mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06670067
品番
PKC-022
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
白と黒のツートンカラーでシンプルデザインの手持ち拡大鏡。
持ち手の黒ライン部は滑りにくい素材を使用し、持ちやすくなるよう工夫しています。
倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
倍率
3(小玉4.5倍)
本体質量(g)
約37
レンズ径(Φmm)
60
材質(レンズ)
アクリル樹脂
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×1151×13.5