※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の その他形状圧着端子
絶縁被覆付圧着端子棒形
(1件のレビュー)
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
色(絶縁体)
青
幅(mm)
1
全長(mm)
19
注文コード
06670536
品番
BVA-0.3BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・全長
が
207
種類から選べます
他の種類を見る
色(絶縁体)
青
幅(mm)
1
全長(mm)
19
種類
差込型接続端子
端子形状
棒形
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表