USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1 ) 15cm 4K 60Hz PD 60W

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06670925 品番AD-CHDMIPDBK2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。

仕様THINK ECOLOGYマーク ブラック 適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など 対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A) 幅W×厚さ×高さH(mm)約42×12×40(アダプター部分) ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz パッケージ紙箱 ケーブルタイプノーマルタイプ コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ コネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)、USB Type-Cポート(充電専用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする