USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06670941 品番 CAC-CDP10BK2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)プラグに変換するケーブルです。DisplayPortポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。

仕様THINK ECOLOGYマーク ブラック ケーブル長(m)約1※コネクター含まず 適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz パッケージ紙箱 ケーブルタイプノーマルタイプ コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ コネクタ2DisplayPort(TM)プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする