USB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×1 ) 4K 60Hz

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06670959 品番AD-CDPBK3
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)ポートに変換するアダプターです。DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。

仕様THINK ECOLOGYマーク ブラック 適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)ポート側:DisplayPort(TM)ケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz パッケージ紙箱 ケーブルタイプノーマルタイプ コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ コネクタ2DisplayPort(TM)ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする