仕様THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
ケーブル長(m)約1※コネクター含まず
適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort Alt(TM) Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ側:VGAポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど
対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz
パッケージ紙箱
ケーブルタイプノーマルタイプ
コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ
コネクタ2VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ