USB Type-C - VGA 変換ケーブル (USB-Cプラグ to ミニD-Sub15pinプラグ) 【TypeCポート搭載対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06670977 品番 CAC-CVGA20BK2
参考基準価格(税別)¥6,520 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)プラグに変換するケーブルです。VGA(ミニD-Sub15pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。

仕様THINK ECOLOGYマーク ブラック ケーブル長(m)約2※コネクター含まず 適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort Alt(TM) Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ側:VGAポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど 対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz パッケージ紙箱 ケーブルタイプノーマルタイプ コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ コネクタ2VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする