USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 60Hz

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06670995 品番CAC-CHDMI20BK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,040
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。

仕様THINK ECOLOGYマーク ブラック ケーブル長(m)約2※コネクター含まず 適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz パッケージ紙箱 ケーブルタイプノーマルタイプ コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ コネクタ2HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06670995 CAC-CHDMI20BK2 60162990 MPA-CHDMI20BK3 USB-C HDMI 変換ケーブル 2m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング エレコム USB-C HDMI 変換ケーブル 2m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング エレコム 1個 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする