SP-FD01-BK フードドライヤー Simplus 06671747

SP-FD01-BK フードドライヤー Simplus 06671747
SP-FD01-BK フードドライヤー Simplus 06671747
SP-FD01-BK フードドライヤー Simplus 06671747
SP-FD01-BK フードドライヤー Simplus 06671747
SP-FD01-BK フードドライヤー Simplus 06671747

フードドライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード06671747品番SP-FD01-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

温度と時間設定だけ。自宅で簡単に調理できるフードドライヤーです。
日持ち効果や栄養価アップなど、ドライ食品にはメリットがたくさん!大容量の5段トレイで一度にたくさん作れます。
トレーに付いているツメは向きを180度変えると高さが変わり、収納時はスッキリコンパクトに。

付属品蓋、トレイ×5枚、取扱説明書兼保証書材質PP、AS、ステンレス質量(kg)2消費電力(W)240表示デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×240×210~270保証期間1年間温度設定範囲(℃)35~70タイマーOFFタイマー電源コード(cm)90トレー寸法(mm)約幅260x奥行240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする