ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 切断
ヤナセ(柳瀬)の 切断砥石
ヤナセ(柳瀬)の 金属用
翼 105×1.2×15
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06672027
品番
RC-100TS
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
他の切断砥石に比べ長寿命です。
一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
用途
研削・切断作業。
粒度
36
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
硬度
S
対応材質
最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.2
適合用途
最適(切断)