その他石油タンク別置式(別売)、うす型吸排気筒(FWT-6W-1)同梱、背面カバー別売
質量(kg)17
径(Φmm)給排気筒径:50
管径(Φmm)延長管:40
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:15畳まで(25m2)/温暖地:13畳まで(21.5m2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:9畳まで(15m2)/温暖地:9畳まで(15m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×440×303
暖房出力(kW)3.49〜1.16(2,993〜1,000kcal/h)
グリーン購入法適合
燃料消費量(kW[L/h])4.01〜1.34[0.39〜0.13]