曜日別特売
ATK-400-2P 組端子台 東洋技研 06672395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個極数2ねじサイズM12注文コード06672395品番ATK-400-2P
参考基準価格(税別)¥5,627販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

レール式のネジアップ端子台、AT、ATJシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。

形状1段取付方式直付極数2取付ピッチ【B】139構造大電流(200A~)全長L(mm)【端子台】155端子間ピッチ(mm)61締付トルク(N・m)14.0~20.6シャフト長さ(mm)139結線方式セルフアップねじサイズM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする