曜日別特売
ATL-10G-3P 組端子台 東洋技研 06672490

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個極数3注文コード06672490品番ATL-10G-3P
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。

仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段全長【レールA】80取付方式C型20mmレール極数3取付ピッチ【B】70全長L(mm)【端子台】30端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップねじサイズM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする