曜日別特売
ATL-10G-14P 組端子台 東洋技研 06672596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個極数14注文コード06672596品番ATL-10G-14P
参考基準価格(税別)¥2,091販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。

仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段全長【レールA】160取付方式C型20mmレール極数14取付ピッチ【B】150全長L(mm)【端子台】118端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップねじサイズM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする