AP-1.25M 銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造) 06672602

銅線用 裸圧着端子板状形

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
幅(mm)2.1
寸法B(mm)2.1
全長(mm)17
内容量1箱(100個)注文コード06672602品番AP-1.25M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
端子形状板形適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65種類裸圧着端子寸法B(mm)2.1幅(mm)2.1寸法L(mm)17全長(mm)17仕様材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキタイプ寸法F(mm)12.7寸法d1(Φmm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 安全ブレ-カに3.5SQ線を入れる為の圧着端子として利用
木嶋電気事務所電気・ガス・熱供給・水道業

箱(100個)で売っていた、10個入り20個入も有っても良いと思う
次の仕事まで在庫が増す。

対象商品 : 06672724
2024-06-10
用途: ブレーカー接続
金井設備建設業・工事業

迅速な対応と安さに満足です。
また近い内に頼みますので宜しくお願いします

対象商品 : 06672706
2024-05-02
用途: 接続が確実確実

穴に差し込んで締め付けるタイプの端子には、裸線直接よりもこの端子板を使ったほうがしっかりできる。特に着脱するところには最適。

対象商品 : 06672672
2020-05-18
用途: 電線のブレーカーへの接続

ブレーカーへの挿入部も長く、安心して使用できます。もう少し価格が安ければ。なおいい。

1が参考にしています
対象商品 : 06672663
2018-03-09
用途: 挿入型端子台への配線

JST(日圧)より、100個単位で購入出来て、割安なので少数購入の方は
おススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 06672593
2017-03-22
用途: 機器接続時
建設業・工事業

このタイプでないと接続できない機器あるのですが、近くのホームセンターでは売ってないので購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 06672593
2016-03-23
用途: 制御盤の組立
電修技研

インバーターの配線にいい

対象商品 : 06672602
2016-03-07
用途: 制御盤製作
電修技研

インバーターの端子台にちょうどいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする