銅線用 裸圧着端子板状形

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 06672724 品番 AP-5.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
端子形状板形 適合電線範囲 撚線(mm2)2.63〜6.64 種類裸圧着端子 寸法B(mm)3.5 幅(mm)3.5 寸法L(mm)20.7 全長(mm)20.7 仕様T 材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ タイプT 寸法F(mm)14.4 寸法d1(Φmm)3.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
安全ブレ−カに3.5SQ線を入れる為の圧着端子として利用
木嶋電気事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

箱(100個)で売っていた、10個入り20個入も有っても良いと思う
次の仕事まで在庫が増す。

対象商品:
06672724
2024-06-10
用途:
ブレーカー接続
金井設備 様 (建設業・工事業)

迅速な対応と安さに満足です。
また近い内に頼みますので宜しくお願いします

対象商品:
06672706
2024-05-02
用途:
接続が確実確実

穴に差し込んで締め付けるタイプの端子には、裸線直接よりもこの端子板を使ったほうがしっかりできる。特に着脱するところには最適。

対象商品:
06672672
2020-05-18
用途:
電線のブレーカーへの接続

ブレーカーへの挿入部も長く、安心して使用できます。もう少し価格が安ければ。なおいい。

1人が参考にしています
対象商品:
06672663
2018-03-09
用途:
挿入型端子台への配線

JST(日圧)より、100個単位で購入出来て、割安なので少数購入の方は
おススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
06672593
2017-03-22
用途:
機器接続時
建設業・工事業

このタイプでないと接続できない機器あるのですが、近くのホームセンターでは売ってないので購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
06672593
2016-03-23
用途:
制御盤の組立
電修技研 様

インバーターの配線にいい

対象商品:
06672602
2016-03-07
用途:
制御盤製作
電修技研 様

インバーターの端子台にちょうどいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする