DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の その他形状圧着端子
銅線用 裸圧着端子インターロック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
06672803
品番
YT1-S4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
端子形状
インターロック
種類
裸圧着端子
適応ねじ径
M4
幅(mm)
7.5
全長(mm)
15.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表