※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の その他形状圧着端子
銅線用 裸圧着端子ホック形
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
06673047
品番
H1.25-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
端子形状
ホック形
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25〜1.65
種類
裸圧着端子
適合電線範囲 AWG(#)
22〜16
寸法d2(Φmm)
3.2
適応ねじ径
M3
幅(mm)
5.5
全長(mm)
13.8
寸法F(mm)
6.6
寸法D(Φmm)
3.4
寸法E(mm)
4.5
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
1.7
適合工具
DS031、DS-H12、DS-H18、DH-1B、DS-A5、DS-Hi34S、PALM-125
適合電線範囲 単線(mm)
0.57〜1.44
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表