656-51-25-04 ペグラック NALGENE(ナルゲン) 06673134

ペグラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ14〜17mm用 TGK品番656-51-25-04 注文コード06673134 品番656-51-25-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,310
この商品は適合サイズ・TGK品番など8種類から選べます 他の種類を見る

ラックに入れた状態でチューブ内部の確認ができます。
ウォーターバス内でも浮きません。
チューブを逆に立て、空気中の汚染物を防いで乾燥用にすることもできます。
電気泳動やクロマトグラフィーのプレートの乾燥用としても有用です。
オートクレーブ可。

立て数(本)50 寸法(mm)187×105×70H 適合サイズ14〜17mm用 材質PP製(ポリプロピレン) TGK品番656-51-25-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06673134 656-51-25-04 55532295 5977-0317 ペグラック NALGENE(ナルゲン) ペグラック NALGENE(ナルゲン) 1パック(2個) 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする