※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の その他形状圧着端子
銅線用 裸圧着端子ホック形
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
06673153
品番
H5.5-5.
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
端子形状
ホック形
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.63〜6.64
種類
裸圧着端子
適合電線範囲 AWG(#)
12〜10
寸法d2(Φmm)
5.3
適応ねじ径
M5
幅(mm)
9.5
全長(mm)
21.3
寸法F(mm)
10.2
寸法D(Φmm)
5.6
寸法E(mm)
6.3
寸法T(mm)
1.0
寸法d1(Φmm)
3.4
適合工具
DS-H18、DS-H214、DH-1B、DS-A5、DS-E14、PALM-125
適合電線範囲 単線(mm)
1.82〜2.89
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表