曜日別特売
AF50-10BC-R-A エアフィルタ AF-A (AF50) SMC 06673607

エアフィルタ AF-A (AF50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc1オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)注文コード06673607品番AF50-10BC-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,950

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

管接続口径Rc1ねじの種類Rc流れ方向右→左オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ろ過度(μm)5取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ50取付け方法(B) ブラケット付ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPaケース(-) ポリカーボネートケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする